Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 6x22, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 6x22, A1
DIN 7, Zylinderstift, 6x22, A1
DIN 7, Zylinderstift, 6x22, A1
Artikel-Nr.:
     369-520007622
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520007622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
22 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.