Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Zink-Eisen, dickschicht, 8 µm, ZnFe8/Cn/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Zink-Eisen, dickschicht, 8 µm, ZnFe8/Cn/T0
ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Zink-Eisen, dickschicht, 8 µm, ZnFe8/Cn/T0
ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Zink-Eisen, dickschicht, 8 µm, ZnFe8/Cn/T0
Artikel-Nr.:
     369-433087521260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     433087521260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Durchmesser:
12 mm
Material:
Federstahl
Länge:
60 mm
Güte:
FST
Beschichtung:
ZnFe8/Cn/T0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4444*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.