Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,5 mm, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,5 mm, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,5 mm, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,5 mm, ST, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/
Artikel-Nr.:
     369-42401053843015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     42401053843015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
1.5 mm
Innendurchmesser:
8.4 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,09 - 0,14
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 8,4x30x1,5, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053, Carrosserie Scheibe, BN 732, BN 10342, ohne Fase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1959*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.