Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 10x30, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 10x30, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 10x30, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 10x30, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ
Artikel-Nr.:
     369-4064106421030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064106421030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5938*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6938*
€ 0,82562
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.