Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, 04, verzinkt, dickschich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, 04, verzinkt, dickschich
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, 04, verzinkt, dickschich
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, 04, verzinkt, dickschich
Artikel-Nr.:
     369-4064093612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064093612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m12
din 936
Regelgewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
04
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din936 verzinkt, 6knt, 6kant, 6kt, Flachmutter, Regelgewinde, Halbe Mutter, Halbmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.