Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL30, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL30, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL30, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL30, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Artikel-Nr.:
     369-30010330
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NL
Norm:
Werksnorm NL
Material:
Stahl
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100 + VH 302 GZ
Güte:
ST
Innendurchmesser:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,0685*
€ 10,4585*
Lager 369
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 150,26*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 208,00*
€ 208,00*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,26*
€ 178,8094
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (€ 3,0052* pro Paar)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.