Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x75, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x75, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x75, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x75, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
Artikel-Nr.:
     369-290912575
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     290912575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
75 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.