Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-25098214
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25098214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7040. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
982
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 982
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, iso 7040 verzinkt, din 6924, din 982 m14, 6knt, 6kant, 6kt, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN982, ISO7040, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1618*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.