Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961, Sechskantschraube, M 10x1,25x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961, Sechskantschraube, M 10x1,25x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 961, Sechskantschraube, M 10x1,25x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 961, Sechskantschraube, M 10x1,25x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-25096101012550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25096101012550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
961
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 961
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 17
Gewindesteigung:
1.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.