Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7040. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
982
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 982
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 m 4 güte 8, din 6924, din 6924 m4, 6knt, 6kant, 6kt, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN982, ISO7040, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00768*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.