Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-24098218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24098218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7040. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
982
Norm:
DIN 982
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 mutter m18, din 6924, iso 7040 vz, 6knt, 6kant, 6kt, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN982, ISO7040, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1789*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2489*
€ 0,29619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.