Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2409331665
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409331665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m16x65, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2997*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4297*
€ 0,51134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2997*
€ 0,35664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.