Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, 04, verzinkt, standard,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, 04, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-24043936
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24043936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Norm:
DIN 439 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Güte:
04
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7391*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0191*
€ 1,21273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.