Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z
Artikel-Nr.:
     369-2279857350
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2279857350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
4.8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.