Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
Artikel-Nr.:
     369-2209658420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2209658420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00688*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.