Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 5x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 5x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2
Artikel-Nr.:
     369-220965520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220965520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werden.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.