Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x30, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x30, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x30, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x30, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2128151230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2128151230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
30 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30, Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5082*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.