Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x140, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x140, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x140, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x140, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-21057112140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21057112140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt 12x140, din 571, din 571 stahl, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.