Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x110, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x110, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x110, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x110, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-21057110110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21057110110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
110 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 holzschrauben 10x110, din 571, din 571 stahl, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.