Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 8,4 mm, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 8,4 mm, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 9021, Scheibe , 8,4 mm, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20902184
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20902184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Material:
Stahl
Güte:
140 HV
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Innendurchmesser:
8.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.