Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15481 / DIN 7504 M, ähnl. Flachkopf - Bohrschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15481 / DIN 7504 M, ähnl. Flachkopf - Bohrschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt,
ISO 15481 / DIN 7504 M, ähnl. Flachkopf - Bohrschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt,
ISO 15481 / DIN 7504 M, ähnl. Flachkopf - Bohrschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-207504784222
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207504784222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
ISO 15481
Linsenkopf nach ISO 7049.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15481. (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).Anwendung: Wärmebehandelte Bohrschauben mit Blechschraubengewinde, die eine Bohrspitze besitzen, mit der sie bei Montage ihr Kern Loch selbst bohren und dann mit dem anschließenden Gewindeteil ihr Gegengewinde spanlos oder spanend selbst formen. Geeignet für Stahl und Weichmetalle im Metallbau, Solar, Holzbau.Vorteile: Verringerte Montagezeit durch die Bohrspitze der Schraube.
Weitere Informationen:
Normnummer:
15481
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15481
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: iso 15481 4,2x22, bohrschraube din en iso 15481, iso 15481 stahl st, Linsenkopfschrauben, DIN7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00608*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00796*
€ 0,00947
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00608*
€ 0,00724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.