Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-207500320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207500320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Form CE, ISO 7045.Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7500
Form:
CE
Norm:
DIN 7500 CE
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.