Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2010538525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2010538525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Innendurchmesser:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 8,4x25x1,25, karosseriescheibe m8,4x25x2, karosseriescheibe verzinkt, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.