Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, 10, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
DIN 6330, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
Artikel-Nr.:
     369-15633020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15633020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6330
Norm:
DIN 6330 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m20, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7689*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0089*
€ 1,20059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9789*
€ 1,16489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9489*
€ 1,12919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.