Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 56x180, 8.8, blank


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 56x180, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 56x180, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 56x180, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093156180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093156180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 - DIN 931, SechskantschraubeHinweise: Achtung DIN 931 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4014, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
56 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 85
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 56, din 931, din 931 8.8, 130931, 230931, 140931, 240931, 250931, 280931, 150931, 260931, 290931, 160931, 520931, 540931, 548931, 134014, 234014, 144014, 244014, 154014, 524014, 544014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,5912*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,0712*
€ 44,11473
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,7412*
€ 43,72203
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,8212*
€ 41,43723
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,8412*
€ 40,27103
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,9012*
€ 39,15243
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,5912*
€ 32,83353
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.