Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406031035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406031035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x35 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1511*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.