Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406031030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406031030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m 10x30 edelstahl, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.