Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745, Passkerbstift, 10x24, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745, Passkerbstift, 10x24, ST, blank
ISO 8745, Passkerbstift, 10x24, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1387451024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1387451024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Weitere Informationen:
Normnummer:
8745
Norm:
ISO 8745
Länge:
24 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5006*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6406*
€ 0,76231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.