Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 A / DIN 7978 A, Kegelstift, 16x80, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 A / DIN 7978 A, Kegelstift, 16x80, ST, blank
ISO 8736 A / DIN 7978 A, Kegelstift, 16x80, ST, blank
ISO 8736 A / DIN 7978 A, Kegelstift, 16x80, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1379781680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1379781680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8736.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8736
Norm:
ISO 8736 A
Form:
A
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 7978 16x80, din 7978, iso 8736 a12x80, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8034*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0934*
€ 1,30115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0734*
€ 1,27735
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0334*
€ 1,22975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9934*
€ 1,18215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9634*
€ 1,14645
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8034*
€ 0,95605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.