Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, ST, blank
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, ST, blank
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131474412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131474412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.