Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 2,5x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 2,5x20, ST, blank
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 2,5x20, ST, blank
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 2,5x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1314742520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1314742520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.