Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474, Steckkerbstift, 10x50, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474, Steckkerbstift, 10x50, ST, blank
DIN 1474, Steckkerbstift, 10x50, ST, blank
DIN 1474, Steckkerbstift, 10x50, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1314741050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1314741050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1474
Norm:
DIN 1474
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3288*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.