| |
|
| Artikel-Nr.: 369-131473440 Herst.-Nr.: 131473440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8740. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 1473 | Norm: | DIN 1473 | Länge: | 40 mm | Material: | Stahl | Durchmesser: | 4 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | ST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, din 1473 zylinderkerbstift stahl blank 4 x 40, passstifte, paßstift durchmesser4, Zylinderkerbstifte, Kerbstift, Kerbstifte, Stift, Stifte, ISO8740, DIN1473 |
| | |
| |