Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471, Kegelkerbstift, 10x80, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471, Kegelkerbstift, 10x80, ST, blank
DIN 1471, Kegelkerbstift, 10x80, ST, blank
DIN 1471, Kegelkerbstift, 10x80, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1314711080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1314711080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8744. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1471
Norm:
DIN 1471
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4724*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.