Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 B, Kegelstift, 16x90, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 B, Kegelstift, 16x90, ST, blank
DIN 1 B, Kegelstift, 16x90, ST, blank
DIN 1 B, Kegelstift, 16x90, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1300011690
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1300011690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Gedrehte AusführungHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2339. Nennlängen geändert.Anwendung: Kegelstifte nach dieser Norm sind zur kraftschlüssigen Fixierung und/oder Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente bestimmt. Die kegelförmige Form gestattet ein wiederholtes Lösen der Verbindung, wobei nach erneutem Zusammenfügen die genaue Lagefixierung und der volle Kraftschluss erhalten bleiben.Technische Daten: Ausführung B: gedreht, Kegelmantel Rz 16, Kuppen Rz 63Kegelwinkeltoleranzen nach DIN 7178 Teil 1: A:AT12
Weitere Informationen:
Normnummer:
1
Norm:
DIN 1 B
Form:
B
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
90 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, din 1 stahl, din 1, Kegelstifte, Din1, ISO2339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7801*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1201*
€ 1,33292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1001*
€ 1,30912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0501*
€ 1,24962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0101*
€ 1,20202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9801*
€ 1,16632
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7801*
€ 0,92832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.