Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 B, Kegelstift, 16x120, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 B, Kegelstift, 16x120, ST, blank
DIN 1 B, Kegelstift, 16x120, ST, blank
DIN 1 B, Kegelstift, 16x120, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13000116120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13000116120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Gedrehte AusführungHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2339. Nennlängen geändert.Anwendung: Kegelstifte nach dieser Norm sind zur kraftschlüssigen Fixierung und/oder Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente bestimmt. Die kegelförmige Form gestattet ein wiederholtes Lösen der Verbindung, wobei nach erneutem Zusammenfügen die genaue Lagefixierung und der volle Kraftschluss erhalten bleiben.Technische Daten: Ausführung B: gedreht, Kegelmantel Rz 16, Kuppen Rz 63Kegelwinkeltoleranzen nach DIN 7178 Teil 1: A:AT12
Weitere Informationen:
Normnummer:
1
Form:
B
Norm:
DIN 1 B
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2758*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9658*
€ 2,3393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8058*
€ 2,1489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7358*
€ 2,0656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6658*
€ 1,9823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5958*
€ 1,899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2758*
€ 1,5182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.