Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 4x20, 4.8, blank, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, 4.8, blank, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, 4.8, blank, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, 4.8, blank, H 2
Artikel-Nr.:
     369-120965420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     120965420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00379*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00493*
€ 0,00587
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00473*
€ 0,00563
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.