Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x40, 4.6/4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x40, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x40, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x40, 4.6/4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-11060391040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11060391040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube edelstahl m10 x 40, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0597*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.