Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 1x4, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 1x4, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 1x4, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 1x4, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10875214
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10875214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
4 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
1 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.