Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 2,5x12, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 2,5x12, FST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 2,5x12, FST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 2,5x12, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073432512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1073432512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Federstahl
Länge:
12 mm
Güte:
FST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.