| |
|
| Artikel-Nr.: 369-1073431030 Herst.-Nr.: 1073431030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 8750 | Norm: | ISO 8750 | Durchmesser: | 10 mm | Material: | Federstahl | Länge: | 30 mm | Güte: | FST | Beschichtung: | blk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spannhülse din 7343 ø 10mm, prymstift, Spiralspannstifte, DIN7343, ISO8750 |
| | |
| |