Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 51x100x5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 51x100x5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 51x100x5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 51x100x5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093308
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
100 mm
Stärke:
5 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5375*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4175*
€ 4,06683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3675*
€ 4,00733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2075*
€ 3,81693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1075*
€ 3,69793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0175*
€ 3,59083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5375*
€ 3,01963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.