Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 20,4x40x1,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 20,4x40x1,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 20,4x40x1,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 20,4x40x1,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093196
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
pho
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
20.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0656*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.