Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x1 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x1 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x1 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x1 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093072
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1 mm
Innendurchmesser:
8.2 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.