Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,6 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,6 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,6 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,6 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093070
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
0.6 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
8.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.