Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 8,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093069
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
0.7 mm
Innendurchmesser:
8.2 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.