Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x18x0,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x18x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x18x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x18x0,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093061
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
0.5 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.