Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x15x0,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x15x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x15x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 6,2x15x0,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093048
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
0.5 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.