Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 9, M 45x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-100981451
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100981451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 9 gewinde m45x...
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
KM
Norm:
DIN 981 KM
Kurzzeichen:
KM 9
Material:
Stahl
Durchmesser:
45 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: din 981 m45x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,448*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,148*
€ 3,74612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,108*
€ 3,69852
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,988*
€ 3,55572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.