Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 8, M 40x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-100981401
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100981401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 8 gewinde m40x1,5
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Norm:
DIN 981 KM
Form:
KM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
40 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Kurzzeichen:
KM 8
Weitere Suchbegriffe: din 981 m40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,397*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,827*
€ 2,17413
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.